Beli Senter Led Mini Super Terang di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- Kenmaster Senter Baterai Aluminium Mini LEDatribut:
- Material: Alumunium Alloy
- Color: Random Color
- Size (cm): 11
- TRUSCO Rechargeable LED Flashlight (Senter)atribut:
- Accessories: AC adapter, 12V car charger, nylon bag
- Specification: Drip proof (IPx4)
- Overall Length (mm): 140
- Weight (g): 146
- Power: Lithium-ion rechargeable battery (included)
- Total Luminous Flux (Lm): 335
- Body Material: Aluminium
- Charging Time (hour): 3
- Outer Diameter d (mm): 35.5
- TRUSCO LED Aluminum Flashlight (Senter)atribut:
- Caution: Battery cannot be replaced.
- TRUSCO Flashlight LED Stand (Senter)atribut:
- Accessories: Shoulder strap
- Weight (g): 450
- Power: Single One form Batteries (four) Sold Separately
- Total Luminous Flux (Lm): 165
- Outside Diameter (phi): 124
- Overall Length (mm): 193
- Lighting Time: Up to 80 hours
- Body Material: Plastic
- Pelican Flashlight LED (Senter)Deskripsi:Compact LED Power High Performance LED without the Sticker Shock The new LED flashlight: the lightweight compact design houses AA batteries that power a single LED for 160 lumens of super bright LED light. Safety approved for the most volatile work environments, the 3315 LED flashlight is one of the most efficient flashlights on the market today. The new 3315 LED flashlight: Compact flashlight, huge LED performance. - AA Batteries- Built Pelican tough- Class I, Class II, Class III – Division 1 Safety Certified- Safety Certified Class I, Division 1 / IECEx ia- Lanyard (included)- IP67 waterproof and dustproof
- OLIGHT HeadlampDeskripsi:Olight HS2 adalah senter kepala / headlamp yang dirancang khusus untuk olahraga ekstrim dan berjalan. Senter kepala ini memiliki maksimum output 400 lumens. Headlamp ini memiliki dua LED, yang menyediakan pencahayaan jarak dekat sekitar anda dan sinar jarak jauh yang lebih fokus. Baterai Lipo yang dapat diisi ulang memiliki daya 2000mAh dan mendukung waktu penggunaan hingga 18 jam. Senter kepala Olight HS2 juga dilengkapi indikator baterai rendah yang dapat didengar bila baterai mencapai kapasitas 10%, sehingga anda akan selalu tahu tingkat baterai anda tanpa harus melepasnya. HS2 adalah headlamp untuk olahraga aktif dengan desain ringan, performa tinggi, dan waktu penggunaan yang panjang. Aksesoris: - Senter kepala Olight HS2 - Baterai LIPO 2000mAh 3.7V - Tali kepala - Case - Penggantian kabel klip - Kabel mikro-USB 1,5 meter - Instruksi manual
- Philips Lampu LEDDeskripsi:Philips LED Bulb adalah lampu LED untuk penggunaan/aplikasi di dalam ruangan untuk menggantikan secara retrofit lampu pijar dan lampu hemat energi konvensional. Philips LED bulb menggunakan fitting E27 yang sama dengan lampu pijar ataupun lampu hemat ener
- GL General Lighting LED Floodlight (Lampu Sorot)Deskripsi:General lighting LED> Memberikan garansi 3 TahunGeneral Lighting LED menjamin qualitas, serta berkomitmen untuk memberikan garansi 3 tahun *pemakaian normal> Lebih ramah lingkungan, sudah saatnya masyarakat sadar untuk mulai menggunakan lampu LED, kita ikut mengurangi dampak global warming> Hemat energy hemat uang, dengan menghemat energy yang dikonsumsi hingga 85 % dibanding lampu biasa, General Lighting LED membantu anda untuk lebih berhemat pada tagihan listrik sehingga pengeluaran anda akan berkurang setiap bulan nya.atribut:
- CRI: >/= 80
- Lifetime: 25000
- Voltage (V): 170-240
- GENTOS Flashlight SGatribut:
- Light Source Used: Chip type white LED x 1 light
- ABC (Battery) Baterai Alkaline AA (A2)Deskripsi:Baterai yang dirancang dan diproduksi untuk memenuhi kebutuhan perangkat elektronik. ABC Alkaline Millennium Power dengan tipe LR6/AA ini tidak mengandung merkuri dan kadmium. Adapun spesifikasinya: Nominal voltage : 1.5V, Diameter : 13.7-14.5mm dan Total height : 49.5-50.5mm. Dapat diaplikasikan pada mainan, kalkulator, jam, remote control, mouse, radio, pointer, kamera digital, penerangan portabel dan audio digital.atribut:
- Size: AA
- Diameter (mm): 13.7-14.5
- Total Height (mm): 49.5-50.5
- Voltage (V): 1.5
- Panasonic Lampu Emergencyatribut:
- Lumens (lm): 2x400
- Power (W): 2x6
- Maximum Usage: 8.5 hours
- Voltage: AC 100-220V, 50/60 Hz
- Without Remote: Yes
- Eveready Flash Light Low Cost with Battery (Baterai)atribut:
- Beam Distance (m): 82
- SEKAI Kipas Angin BerdiriDeskripsi:Kipas Angin Tornado Tumpu SEKAI HSN 1038 adalah produk kipas angin tumpu dengan ukuran 25cm (10inchi) didesain secara esklusif dan kuat. Menggunakan rangka besi dan baling-baling terbuat dari aluminium. Dilengkapi dengan 3 pengatur kecepatan, hembusan angin kencang karena motor/mesin dioptimalkan dengan menggunakan 100% bahan tembaga sehingga menghemat konsumsi daya listrik yang digunakan. Dilengkapi juga dengan sekring pengaman dari panas yang berlebihan. Fitur :- Kipas Angin Tumpu Performa Tinggi 25cm (10inch)- 3 Pengatur Kecepatan- Baling-Baling Dari Aluminium- Hembusan Angin Kencang- Pelindung Baling-Baling Dari Logam- Osilasi Penuh- Tinggi Kipas Dapat Diatur- Dilengkapi Sekring Pengaman- Hemat Listrik dan Tidak Berisikatribut:
- Frequency (Hz): 50
- ABC (Battery) Baterai Alkaline AAA (A3)Deskripsi:Baterai yang dirancang dan diproduksi untuk memenuhi kebutuhan perangkat elektronik. ABC Alkaline Millennium Power dengan tipe LR03/AAA ini tidak mengandung merkuri dan kadmium. Adapun spesifikasinya: Nominal voltage : 1.5V, Diameter : 9.8-10.5mm dan Total height : 43.5-44.5mm. Dapat diaplikasikan pada mainan, kalkulator, jam, remote control, mouse, radio, pointer, kamera digital, penerangan portabel dan audio digital.atribut:
- Size: AAA
- Diameter (mm): 9.8-10.5
- Total Height (mm): 43.5-44.5
- Voltage (V): 1.5
- SNI License: Yes
- SNI Number: Plant 1 : 288/W/RE/B/IV.4/2015 Plant 1 : 322/W/RE/B/IV.4/2015
Daftar Harga Senter Led Mini Super Terang Terbaru April 2026
| Kenmaster Senter Baterai Aluminium Mini LED | Rp38.900 |
| Camelion Senter LED | Rp29.900 |
| TRUSCO Lampu LED Aluminium (Senter) | Rp46.900 |
| TRUSCO Rechargeable LED Flashlight (Senter) | Rp3.799.900 |
| TRUSCO LED Aluminum Flashlight (Senter) | Rp479.900 |
| TRUSCO Flashlight LED Stand (Senter) | Rp1.099.900 |
| Pelican Flashlight LED (Senter) | Rp599.900 |
| OLIGHT Headlamp | Rp1.499.900 |
| Philips Lampu LED | Rp36.900 |
| GL General Lighting LED Floodlight (Lampu Sorot) | Rp98.900 |
Data diperbarui pada 04/04/2026 (Harga belum termasuk PPN)





















































































































































/P102599912-3.jpg)
/P102012086-1.jpg)
/P102010280-1.jpg)
/TRUSCO%20Flashlight%20LED%20Stand%20(Senter)/P102182031-1.jpg)
/P102175347-1.jpg)


/r7P102121979-2.jpg)

%20Baterai%20Alkaline%20AA%20(A2)/P102267219-1.jpg)

/P102076668-3.jpg)

%20Baterai%20Alkaline%20AAA%20(A3)/5mP102267202-6.jpg)